Přímé brusky, Typ: GE710P

Artiklové číslo: 077264 GE710P
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
36 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka kabelu 4 m
Příkon 710 W
Označení výrobce GE 710 Plus
Zásobování energií Síťový provoz
Průměr upínacích kleštin 6 mm
Otáčky min. 10 000 min-1
Otáčky max. 30 500 min-1
Odevzdaný výkon 430 W
Zvláštní znaky Elektronická předvolba otáček; Variabilní otáčky; blokování opakovaného rozběhu; ochrana proti přetížení
Vibrace podle EN max. 5,6 m/s2
Druh produktu přímá bruska
Hmotnost celkem 1,6 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 077264 GE710P
EAN / GTIN 4007430212351
Číslo výrobce 600616000
Výrobce/odpovědná osoba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Popis

Provedení:

Přímé brusky Metabo® patří mezi nejužší a nejkompaktnější stroje na trhu. Výkonné motory přímých brusek, napájených kabelem nebo z akumulátoru, nabízejí maximální produktivitu s vysokou přesností ve všech aplikacích.
  • Přesné upínací hrdlo pro stacionární použití.
  • Předvolba otáček.
  • Elektronické bezpečnostní vypnutí motoru pro bezpečnou práci v případě zablokování nástroje.
Přímé brusky s dlouhým brusným vřetenem jsou vynikající pro odjehlování nebo broušení svarů na těžko přístupných místech.

Rozsah dodávky:

Kleština 6 mm, gumová ochranná krytka, 1 otevřený klíč.

Poznámka:

Vhodné akumulátory a nabíječky najdete pod č. 073870 − č. 073890.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty