{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
Imballaggio | Valigetta (L-Boxx) | |
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione | Bosch 12 V | |
Denominazione originale prodotto | GWS 12V-76 | |
Numero di batterie contenute | 2 | |
Tipo di batteria | Ioni di litio | |
Capacità batteria | 3 Ah | |
Tensione batteria | 12 V | |
Struttura del motore | motore EC senza spazzole | |
Numero massimo giri | 19.500 min-1 | |
⌀ Massimo disco | 76 mm | |
⌀ Foro lama | 10 mm | |
Profondità massima di taglio | 16 mm | |
Peso | 0,9 kg | |
Vibrazione massima a norma EN | 13,5 m/s2 | |
Alimentazione | Alimentazione a batteria | |
Tipo di prodotto | Smerigliatrici angolari |
Codice articolo |
077100 12-76
copia |
|
EAN / GTIN |
3165140913393
copia |
|
Codice del produttore |
06019F200B
copia |
|
Produttore/persona responsabile | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com |