Akumulátorová malá úhlová bruska 12 V, pro ⌀ kotouče 76 mm, závit brusného vřetena M5

Artiklové číslo: 077100 12-76
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
83 ks okamžitě k dodání
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet obsažených akumulátorů 2 ks
Typ akumulátoru Lithium-iontová (Li-Ion)
Napětí akumulátorů 12 V
Kapacita akumulátoru 3 Ah
Řada Professional 12V System
Označení výrobce GWS 12V-76
Obal Systémový kufr (L-Boxx)
Ochranná zóna ESD (EPA) ne
Oblast EX ne
Zásobování energií Provoz s akumulátorem
Průměr otvoru brusného kotouče 10 mm
Průměr kotouče max. 76 mm
Hloubka oddělování max. 16 mm
Otáčky max. 19 500 min-1
Konstrukce motoru Bezkartáčový EC motor
Připojovací závit M5
Vibrace podle EN max. 13,5 m/s2
Druh produktu úhlová bruska
Hmotnost celkem 0,9 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 077100 12-76
EAN / GTIN 3165140913393
Číslo výrobce 06019F200B
Výrobce/odpovědná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Provedení:

Velmi praktická malá úhlová akumulátorová bruska 12 V / 3,0 Ah pro dělení s malými dělicími kotouči ⌀ 76 mm (průměr otvoru 10 mm) na zúžených místech. S výkonným motorem EC, aretací vřetena.

Rozsah dodávky:

Včetně L-BOXXu, 1/2 vložky do L-BOXXu pro akumulátor a nabíječku, rychlonabíječky GAL 12V-40 Professional, 2 dělicích kotoučů s pojivem z umělé pryskyřice, 1 TK dělicího kotouče, Expert for Inox, 76 × 10 × 1 mm, ochranného krytu.

Poznámka:

Vhodné malé dělicí kotouče a upínací trny najdete od č. 563050. Vhodné akumulátory a nabíječky najdete pod číslem 073851–073866.