• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Kleine accu-haakse slijper 12V, voor 76 mm schijven ⌀, M5 slijpspindelschroefdraad

Artikelnummer: 077100 12-76
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
74 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Verpakking: Systeemkoffer (L-Boxx)
  • Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning: Bosch 12 V

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Verpakking Systeemkoffer (L-Boxx)
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning Bosch 12 V
Artikelomschrijving producent GWS 12V-76
Aantal inbegrepen accu’s 2
Accutype Lithium-ion
Accucapaciteit 3 Ah
Accuspanning 12 V
Motortype borstelloze EC-motor
Maximaal toerental 19.500 min-1
Maximale schijf-⌀ 76 mm
Zaagblad-boring-⌀ 10 mm
Maximale doorslijpdiepte 16 mm
Gewicht 0,9 kg
Maximale vibratie volgens EN 13,5 m/s2
Energievoorziening Accuvoeding
Producttype Haakse slijper

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 077100 12-76
EAN/GTIN 3165140913393
Nummer fabrikant 06019F200B
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Omschrijving

Uitvoering:

Zeer handzame 12 V / 3,0 Ah kleine haakse slijper met accu voor het doorslijpen met kleine doorslijpschijven ⌀ 76 mm (boringdiameter 10 mm) op krappe plaatsen. Met krachtige EC-motor, asvergrendeling.

Levering:

Inclusief L-BOXX, L-BOXX-inlay 1/2 voor accu en lader, snellader GAL 12V-40 Professional, 2 × kunstharsgebonden doorslijpschijven, 1 × HM-doorslijpschijf, Expert for Inox, 76 × 10 × 1 mm, beschermkap.

Tip:

Zie voor bijbehorende kleine doorslijpschijven en opspandoorns nr. 563050 e.v. Bijbehorende accu’s en laders vindt u onder nr. 073851073866.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan