Set di morse a vite magnetiche VersaMAG, Modello: VERSA-01

Codice art.: 075917 VERSA-01
copia
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile a magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza A 212 mm
Larghezza B 70 mm
Larghezza ganasce 100 mm
Altezza ganasce 40 mm
Forza di tenuta del magnete 7.800 N
Peso 7,25 kg
Tipo di prodotto Piastra di serraggio magnetica

Identificazione e classificazione

Codice articolo 075917 VERSA-01
copia
EAN / GTIN 4014586896564
copia
Codice del produttore 90701003020
copia
Produttore/persona responsabile C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Descrizione

Esecuzione:

Magnete permanente compatto e potente, con morsa a vite per il bloccaggio senza attrezzi di vari componenti su superfici magnetiche.
  • Ottimizza ogni luogo di lavoro, consentendo di lavorare in modo pulito e sicuro grazie a un’ampia gamma di opzioni di applicazione.
  • Bloccaggio sicuro dei componenti per la successiva lavorazione con vari elettroutensili, ad esempio smerigliatrici angolari, trapani avvitatori, seghe, MULTIMASTER ecc.
  • Grazie all’innovativo sistema a 2 rotori, la forza di tenuta può arrivare fino a 7800 N per un serraggio sicuro su tutte le superfici magnetiche, anche nel campo delle lamiere sottili (a partire da 4 mm di spessore).

Fornitura:

1 × magnete permanente, 1 × piastra di montaggio, 1 × morsa a vite, 1 × chiave a brugola da 3 mm, 1 × cinghia.

Download & documenti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript