Set de menghine magnetice VersaMAG, Tip: VERSA-01

Cod articol: 075917 VERSA-01
Produs nou
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
69 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungime A 212 mm
Lăţime B 70 mm
Lăţimea bacurilor 100 mm
Înălţimea bacurilor 40 mm
Forţa magnetului 7.800 N
Greutate 7,25 kg
Tip produs Placă de prindere magnetică

Identificare și clasificare

Cod articol 075917 VERSA-01
EAN / GTIN 4014586896564
Număr producător 90701003020
Producător/responsabil C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Descriere

Execuţie:

Magnet permanent compact și puternic cu menghină pentru prinderea fără unelte a diferitelor componente pe suprafețe magnetice.
  • Optimizează fiecare spațiu de lucru: Lucru curat și sigur cu o gamă largă de aplicații.
  • Prinderea sigură a componentelor pentru prelucrare ulterioară cu diferite scule electrice, de ex. polizoare unghiulare, mașini de găurit, fierăstraie, MULTIMASTER etc.
  • Datorită sistemului inovator cu 2 rotoare, forță de prindere de până la 7800 N pentru prinderea sigură pe toate suprafețele magnetice – chiar și în gama de plăci subțiri (de la 4 mm grosime).

Livrare:

1 × magnet permanent, 1 × placă de montare, 1 × menghină, 1 × cheie hexagonală de 3 mm, 1 × curea de prindere.