• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

Magnet-Schraubstock-Set VersaMAG, Typ: VERSA-01

Artikel-Nr.: 075917 VERSA-01
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
67 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Länge A 212 mm
Breite B 70 mm
Backenbreite 100 mm
Backenhöhe 40 mm
Magnet-Haltekraft 7.800 N
Gewicht 7,25 kg
Produktart Magnet-Spannplatte

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 075917 VERSA-01
EAN / GTIN 4014586896564
Herstellernummer 90701003020
Hersteller/verantwortliche Person C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Beschreibung

Ausführung:

Kompakter sowie leistungsstarker Permanentmagnet mit Schraubstock zum werkzeuglosen Spannen von verschiedenen Bauteilen auf magnetischen Oberflächen.
  • Optimiert jeden Arbeitsplatz: Sauberes und sicheres Arbeiten bei vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten.
  • Sicheres einspannen von Bauteilen zur weiteren Bearbeitung mit unterschiedlichen Elektrowerkzeugen, z.B. Winkelschleifer, Bohrschrauber, Sägen, MULTIMASTER etc.
  • Dank innovativem 2‑Rotorensystem bis zu 7800 N Haltekraft für sicheres Verspannen auf allen magnetischen Oberflächen − sogar im Dünnblechbereich (ab 4 mm Stärke).

Lieferumfang:

1 × Permamentmagnet, 1 × Montageplatte, 1 × Schraubstock, 1 × Innensechskantschlüssel 3 mm, 1 × Zurrgurt.