Juego de tornillo de banco magnético VersaMAG, Tipo: VERSA-01

Número de artículo: 075917 VERSA-01
Descuento
389,28 €
Precio por 1 unidad
Precio válido hasta 3 ene 2027
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
61 piezas en stock
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Número de piezas 5 ud.
Longitud 212 mm
Anchura 70 mm
Tipo de producto Cono de sujeción magnético
Tipo de sujeción imán
Fuerza de sujeción máx. 7,8 kN
Peso 7,25 kg
Contenido juego

Identificación y clasificación

Número de artículo 075917 VERSA-01
EAN / GTIN 4014586896564
Número del fabricante 90701003020
Fabricante/responsable C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de

Descripción

Ejecución:

Imán permanente compacto y potente con tornillo de banco para sujeción sin herramientas de varios componentes en superficies magnéticas.
  • Optimiza cualquier puesto de trabajo: trabajo limpio y seguro en una amplia gama de aplicaciones.
  • Sujeción segura de los componentes para su posterior procesamiento con diferentes herramientas eléctricas, por ejemplo, lijadoras angulares, taladros-atornilladores, sierras, MULTIMASTER, etc.
  • Gracias al innovador sistema de 2 rotores, hasta 7800 N de fuerza de retención para una sujeción segura en todas las superficies magnéticas, incluso en la zona de chapas finas (a partir de 4 mm de grosor).

Volumen de suministro:

1 imán permanente, 1 placa de montaje, 1 tornillo de banco, 1 llave de hexágono interior de 3 mm, 1 correa de amarre.