Zestaw szczęk magnetycznych do imadeł VersaMAG, typ: VERSA-01

Nr art.: 075917 VERSA-01
Rabat
2 252,94 PLN
Cena za 1 sztuka
Cena obowiązuje do 31 gru 2026
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
65 sztuk w magazynie
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba elementów 5 szt.
Długość 212 mm
Szerokość 70 mm
Rodzaj produktu Magnetyczny uchwyt zaciskowy
Typ mocowania magnes
Maks. siła mocowania 7,8 kN
Masa 7,25 kg
Zawartość zestaw

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 075917 VERSA-01
EAN / GTIN 4014586896564
Numer producenta 90701003020
Producent/osoba odpowiedzialna C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de

Opis

Wykonanie:

Kompaktowy i mocny magnes stały z imadłem do beznarzędziowego mocowania różnych elementów na powierzchniach magnetycznych.
  • Optymalizuje każde miejsce pracy: czysta i bezpieczna praca w szerokim zakresie zastosowań.
  • Bezpieczne mocowanie elementów w celu dalszej obróbki za pomocą różnych narzędzi elektrycznych, np. szlifierek kątowych, wiertarkowkrętarek, pił, MULTIMASTER itd.
  • Innowacyjny system 2-wirnikowy zapewnia siłę mocowania do 7800 N, umożliwiając bezpieczne mocowanie na wszystkich powierzchniach magnetycznych – nawet w przypadku cienkich arkuszy (min. 4 mm grubości).

W dostawie:

1 × magnes stały, 1 × płytka montażowa, 1 × imadło, 1 × klucz z gniazdem 6-kątnym 3 mm, 1 × pas ściągający.