{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
Imballaggio | Valigetta di trasporto | |
Denominazione originale prodotto | GSB 21-2 RCT | |
Alimentazione | Alimentazione di rete | |
Potenza assorbita | 1.300 W | |
Coppia massima | 43 Nm | |
Numero massimo giri 1 velocità | 900 min-1 | |
Numero massimo giri 2 velocità | 3.000 min-1 | |
Numero di colpi massimo | 15.300 min-1 | |
Mandrino con pinza | 1/2 pollice − 20 UNF | |
Campo di serraggio mandrino autoserrante | 1,5 mm - 13 mm | |
⌀ Massimo punta elicoidale per acciaio | 16 mm | |
⌀ Massimo punta elicoidale per legno | 40 mm | |
⌀ Massimo punta elicoidale per calcestruzzo | 22 mm | |
Peso | 2,9 kg | |
Vibrazione massima a norma EN | 14,6 m/s2 | |
Tipo di prodotto | Trapano a percussione |
Codice articolo |
075720 GSB212RCTK
copia |
|
EAN / GTIN |
3165140505642
copia |
|
Codice del produttore |
060119C700
copia |
|
Produttore/persona responsabile | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com |