{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Moment obrotowy, min., 1 | 0 Nm | |
| Prędkość obrotowa, min., 1 | 0 min-1 | |
| Liczba uderzeń, min., 1 | 0 min-1 | |
| Prędkość obrotowa, min., 2 | 0 min-1 | |
| Moment obrotowy, min., 2 | 0 Nm | |
| Pobór mocy | 1 300 W | |
| Napięcie sieciowe | 230 V | |
| prędkość obrotowa, maks., 1 | 900 min-1 | |
| Moment obrotowy, maks., 1 | 43 Nm | |
| Liczba uderzeń, maks., 1 | 15 300 min-1 | |
| prędkość obrotowa, maks., 2 | 3 000 min-1 | |
| Moment obrotowy, maks., 2 | 7,8 Nm | |
| Oznaczenie producenta | GSB 21-2 RCT | |
| Opakowanie | walizka | |
| Dyrektywa/oznaczenie | Dyrektywa maszynowa; Oznaczenie CE | |
| Zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
| Kolor | Niebieskie; Szare; Czarny | |
| Z funkcją udaru | tak | |
| Liczba uderzeń | 1 | |
| Energia udaru | 14,6 J | |
| Min. średnica mocowania, Z uchwytem wiertarskim | 1,5 mm | |
| Maks. średnica mocowania, Z uchwytem wiertarskim | 13 mm | |
| Średnica maks., beton | 22 mm | |
| Średnica maks., stal | 16 mm | |
| Średnica maks., drewno | 40 mm | |
| Rodzaj produktu | Wiertarkowkrętarka udarowa | |
| Długość całkowita | 363 mm | |
| Szerokość łącznie | 81 mm | |
| Wysokość całkowita | 220 mm | |
| Liczba biegów/stopni | 2 | |
| Moment obrotowy | 1; 2 | |
| Prędkość obrotowa | 1; 2 | |
| Do materiału | Mur; beton; drewno; kamień; metalowe | |
| Rodzaj uchwytu narzędziowego | Z uchwytem wiertarskim | |
| Wiercenie/pogłębianie/rozwiercanie w | beton; drewno; stal | |
| Maks. wibracje wg EN | 14,6 m/s2 | |
| Niepewność drgań (wartość K) | 1,8 | |
| Konstrukcja silnika | Silnik szczotkowy | |
| Cechy szczególne / wyposażenie | Zwarta konstrukcja; Z dodatkowym uchwytem | |
| Przełączanie na obroty prawe/lewe | tak | |
| Masa całkowita | 2,85 kg |
| Numer artykułu | 075720 GSB212RCTK | |
| EAN / GTIN | 3165140505642 | |
| Numer producenta | 060119C700 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |