{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Pakiranje | Transportni kovčeg | |
| oznaka proizvođača | GSB 21-2 RCT | |
| Opskrba energijom | Mrežni pogon | |
| Prihvat snaga | 1.300 W | |
| maskimalan okretni moment | 43 Nm | |
| maksimalan broj okretaja 1. brzina | 900 min-1 | |
| maksimalan broj okretaja 2. brzina | 3.000 min-1 | |
| maksimalan broj udaraca | 15.300 min-1 | |
| Prihvat stezne glave | 1/2 cola − 20 UNF | |
| Područje stezanja brzostezne glave | 1,5 mm - 13 mm | |
| maksimalni ⌀ spiralne rupe u čeliku | 16 mm | |
| maksimalni ⌀ spiralne rupe u drvu | 40 mm | |
| maksimalni ⌀ spiralne rupe u betonu | 22 mm | |
| Težina | 2,9 kg | |
| maksimalne vibracije prema EN | 14,6 m/s2 | |
| Vrsta proizvoda | Udarna bušilica |
| Broj artikla | 075720 GSB212RCTK | |
| EAN / GTIN | 3165140505642 | |
| Broj proizvođača | 060119C700 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com |