{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Cuplu min., 1 | 0 Nm | |
| Turație min., 1 | 0 min-1 | |
| Număr percuţii, min., 1 | 0 min-1 | |
| Turație min., 2 | 0 min-1 | |
| Cuplu min., 2 | 0 Nm | |
| Putere absorbită | 1.300 W | |
| Tensiune de reţea | 230 V | |
| Turaţie, max., 1 | 900 min-1 | |
| Cuplu max., 1 | 43 Nm | |
| Număr percuţii, max., 1 | 15.300 min-1 | |
| Turaţie, max., 2 | 3.000 min-1 | |
| Cuplu max., 2 | 7,8 Nm | |
| Denumirea producătorului | GSB 21-2 RCT | |
| Ambalaj | serviete | |
| Politică / etichetare | Directiva privind echipamentele tehnice; Marcaj CE | |
| Alimentare cu energie | Alimentat de la reţea | |
| Culoarea | albastru; gri; negru | |
| Cu funcție de impact | da | |
| Număr de percuţii | 1 | |
| Energie de impact | 14,6 J | |
| Diametru de prindere min., Cu mandrină de găurit | 1,5 mm | |
| Diametru de prindere max., Cu mandrină de găurit | 13 mm | |
| Diametru max., beton | 22 mm | |
| Diametru max., oțel | 16 mm | |
| Diametru max., lemn | 40 mm | |
| Tip produs | Maşină de găurit cu percuţie | |
| Lungimea totală | 363 mm | |
| Lăţime totală | 81 mm | |
| Înălţimea totală | 220 mm | |
| Număr de intrări/trepte | 2 | |
| Moment de rotație | 1; 2 | |
| Turaţie | 1; 2 | |
| recomandat pentru material | Metal; Zidărie; beton; lemn; piatră | |
| Execuția suportului de scule | Cu mandrină de găurit | |
| Găurire/ teşire/ alezare | beton; lemn; oțel | |
| Vibraţie max. conform EN | 14,6 m/s2 | |
| Incertitudine vibrații (valoarea K) | 1,8 | |
| Model constructiv motor | Motor cu perii | |
| Caracteristici / echipament | Formă constructivă compactă; Cu mâner suplimentar | |
| Rotația dreapta/stânga poate fi modificată | da | |
| Greutate totală | 2,85 kg |
| Cod articol | 075720 GSB212RCTK | |
| EAN / GTIN | 3165140505642 | |
| Număr producător | 060119C700 | |
| Producător/responsabil | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |