Perceuse à percussion, Type: GSB212RCTK

Réf.: 075720 GSB212RCTK
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,53 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
11 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couple, min., 1 0 Nm
Vitesse de rotation, min., 1 0 min-1
Vitesse de frappe, min., 1 0 min-1
Vitesse de rotation, min., 2 0 min-1
Couple, min., 2 0 Nm
Puissance absorbée 1 300 W
Tension 230 V
Vitesse de rotation, max., 1 900 min-1
Couple, max., 1 43 Nm
Vitesse de frappe, max., 1 15 300 min-1
Vitesse de rotation, max., 2 3 000 min-1
Couple, max., 2 7,8 Nm
Référence fabricant GSB 21-2 RCT
Emballage coffret/valise
Directive / Marquage directive “Machines“; marquage CE
Alimentation électrique fonctionnement sur secteur
Couleur bleu; gris; noir
Avec fonction de frappe oui
Nombre de coups 1
Energie de frappe 14,6 J
Diamètre de serrage min., avec mandrin 1,5 mm
Diamètre de serrage max., avec mandrin 13 mm
Diamètre max., béton 22 mm
Diamètre max., acier 16 mm
Diamètre max., bois 40 mm
Type de produit perceuse-visseuse à percussion
Longueur totale 363 mm
Largeur totale 81 mm
Hauteur totale 220 mm
Nombre de vitesses / niveaux 2
Couple 1; 2
Vitesse de rotation 1; 2
Pour matériau Métal; bois; béton; maçonnerie; pierre
Exécution porte-outils avec mandrin
Perçage/lamage/alésage dans béton; bois; acier
Vibrations suivant EN 14,6 m/s2
Incertitude vibrations (valeur K) 1,8
Type de moteur moteur à charbons
Particularité / Equipement modèle compact; avec poignée supplémentaire
Rotation droite/gauche réversible oui
Poids total 2,85 kg

Identification et classification

Référence article 075720 GSB212RCTK
EAN / GTIN 3165140505642
Réf. fabricant 060119C700
Fabricant/personne responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Description

Exécution:

Perceuse à percussion avec moteur hautes performances délivrant un couple élevé pour applications très difficiles (perçage, utilisation de trépans et de scies cloches) ainsi que pour le vissage et le malaxage.
  • Nouvelle poignée de sécurité avec fixation novatrice et Softgrip pour une prise en main sûre de la machine.
  • Carter d'engrenage métallique robuste pour une longue durée de vie.
  • Limiteur de couple mécanique Antirotation pour une sécurité au travail élevée, même dans les applications exigeantes.
  • Mandrin à serrage rapide monobloc avec fonction Auto-Lock pour un changement d'outil rapide d'une seule main.
  • Plateau de balais rotatif pour une puissance identique à gauche comme à droite.
  • ⌀ collet 43 mm (norme européenne) − utilisable sur support de perçage.
  • 2 vitesses.
  • Torque-Control pour une précision élevée: présélection de la force de rotation pour un serrage uniforme des vis.
  • Régulation électronique constante pour un travail plus confortable: maintient la vitesse de rotation constante, même en charge.

Livraison:

Avec poignée supplémentaire, butée de profondeur 210 mm, mandrin à serrage rapide 13 mm, valise de transport.