Batteria agli ioni di litio ProCore, 4,0 Ah, Modello di batteria, tensione batteria: C18V

Codice art.: 073856 C18
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
Modello di batteria, tensione batteria (V) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto ProCORE 18 V 4,0 Ah
Numero di batterie contenute 1
Tipo di batteria Ioni di litio
Capacità batteria 4 Ah
Tensione batteria 18 V
Per Bosch 18 V
Peso per batteria 515 g
Tipo di prodotto Batteria

Identificazione e classificazione

Codice articolo 073856 C18
copia
EAN / GTIN 3165140952873
copia
Codice del produttore 1600A016GB
copia
Produttore/persona responsabile Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrizione

Esecuzione:

Batterie agli ioni di litio compatte e potenti.
  • Nessun effetto Memory.
  • Nessun calo delle prestazioni della batteria.
  • Autoscaricamento limitato.
  • Caricamento batterie rapido.
  • Molto potenti anche con temperature > 0 °C.

Batteria ProCORE 18V Professional con tecnologia CoolPack 2.0. Compatibile con il sistema Bosch Professional da 18 V e le batterie AMPShare.