{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
USP1 | Batteria agli ioni di litio ProCore | |
Denominazione originale prodotto | ProCORE18V 4.0Ah | |
Numero di batterie contenute | 1 | |
Tipo di batteria | Ioni di litio | |
Capacità batteria | 4 Ah | |
Tensione batteria | 18 V | |
Per | Bosch 18 V | |
Peso per batteria | 515 g | |
Tipo di prodotto | Batteria ricaricabile |
Codice articolo |
GG3856 C18
copia |