{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Denumirea producătorului | ProCORE18V 4.0Ah | |
| Ambalaj | Cutie de carton | |
| Incl. încărcător | nu | |
| Lungime | 117 mm | |
| Lăţime | 77 mm | |
| Înălţime | 47 mm | |
| Tip produs | Acumulator | |
| geeignet für | Bosch 18 V | |
| Greutate | 1 kg | |
| Anzahl enthaltener Akkus | 1 buc. | |
| Akkuart | Litiu-ion (Li-ion) | |
| Akkuspannung | 18 V | |
| Akkukapazität | 4 Ah | |
| Gewicht pro Akku | 515 g | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 073856 C18 | |
| EAN / GTIN | 3165140952873 | |
| Număr producător | 1600A016GB | |
| Producător/responsabil | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |