{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Oznaczenie producenta | ProCORE18V 4.0Ah | |
| Opakowanie | karton | |
| Z ładowarką | nie | |
| Długość | 117 mm | |
| Szerokość | 77 mm | |
| Wysokość | 47 mm | |
| Rodzaj produktu | Akumulator | |
| geeignet für | Bosch 18 V | |
| Masa | 1 kg | |
| Anzahl enthaltener Akkus | 1 szt. | |
| Akkuart | Litowo-jonowe (Li-Ion) | |
| Akkuspannung | 18 V | |
| Akkukapazität | 4 Ah | |
| Gewicht pro Akku | 515 g | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 073856 C18 | |
| EAN / GTIN | 3165140952873 | |
| Numer producenta | 1600A016GB | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |