• Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Starter set a batteria, Modello: 9260431701

Codice art.: 073832 9260431701
copia
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
Articolo non più disponibile

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto 9260431701
Numero di batterie contenute 2
Tipo di batteria Ioni di litio
Capacità batteria 3 Ah
Tensione batteria 12 V
Per Apparecchi Fein 12 V
Tipo di prodotto Batterie (incl. caricabatterie)

Identificazione e classificazione

Codice articolo 073832 9260431701
copia
EAN / GTIN 4014586891170
copia
Codice del produttore 92604317010
copia
Produttore/persona responsabile C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Descrizione

Esecuzione:

Batteria agli ioni di litio con indicazione dello stato di carica e tecnologia FEIN SafetyCell. Protegge la batteria e la macchina da sovraccarichi, surriscaldamento e scaricamento completo. Compatibile al 100% con tutti gli utensili a batteria da 12 V FEIN e da 18 V con interfaccia MultiVolt.

Fornitura:

Incluso caricabatterie rapido.
2× batterie agli ioni di litio da 12 V / 3,0 Ah, caricabatterie rapido.

Download & documenti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript