• Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Akku-Starter-Set, Typ: 9260431701

Artikel-Nr.: 073832 9260431701
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Setpreis 3 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung 9260431701
Anzahl enthaltener Akkus 2
Akkuart Lithium-Ion
Akkukapazität 3 Ah
Akkuspannung 12 V
passend für Fein 12V Geräte
Produktart Akku inkl. Ladegerät

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 073832 9260431701
EAN / GTIN 4014586891170
Herstellernummer 92604317010
Hersteller/verantwortliche Person C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Beschreibung

Ausführung:

Li-Ionen-Akku mit Ladestandanzeige und FEIN SafetyCell Technology. Schützt den Akku und die Maschine vor Überlastung, Überhitzung und Tiefenentladung. 100% kompatibel mit allen FEIN 12V Akku Werkzeugen sowie 18V Akku-Werkzeugen mit MultiVolt-Schnittstelle.

Lieferumfang:

Inklusive Schnellladegerät.
2× 12V / 3,0 Ah Li-Ionen-Akku, Schnellladegerät.