• Artikl se ne može naručiti jer nedostaju cijene.

Garnitura akumulatora, tip: 9260431701

Artikl br.: 073832 9260431701

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Postavite cijenu 3 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

oznaka proizvođača 9260431701
Broj sadržanih baterija 2
Vrsta baterije Litij-ionska
Kapacitet baterije 3 Ah
Napon baterije 12 V
prikladno za Uređaji Fein 12 V
Vrsta proizvoda Baterija, uključujući punjač

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 073832 9260431701
EAN / GTIN 4014586891170
Broj proizvođača 92604317010
Proizvođač/odgovorna osoba C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Opis

Izvedba:

Litij-ionski akumulator s prikazom razine napunjenosti i tehnologijom FEIN SafetyCell. Štiti akumulator i uređaj od preopterećenja, pregrijavanja i dubinskog pražnjenja. 100% kompatibilna sa svim alatima s akum. jedinicom FEIN od 12 V kao i baterijskim alatima od 18 V sa sučeljem MultiVolt.

Opseg isporuke:

Uključuje brzi punjač.
2× litij-ionska akumulatora 12V / 3,0 Ah, brzi punjač.