• Ingen pris tilgjengelig

Batteristartset, Typ: 9260431701

Article no.: 073832 9260431701

Select article variation and quantity

Typ Set price 3 st. (incl. VAT)

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

tillverkarens beteckning 9260431701
Antal ingående batterier 2
Batterityp Litiumjon
batterikapacitet 3 Ah
Batterispänning 12 V
passar för Fein 12 V-apparater
Produktslag Batteri inkl. laddare

Identification & Classification

Artikkelkode 073832 9260431701
EAN / GTIN 4014586891170
Manufacturer number 92604317010
Manufacturer/responsible person C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Beskrivelse

Utförande:

Litiumjonbatteri med laddningsnivåindikering och FEIN SafetyCell Technology. Skyddar batteriet och maskinen mot överlast, överhettning och djupurladdning. 100 % kompatibelt med alla FEIN 12 V batteridrivna verktyg samt 18 V batteridrivna verktyg med MultiVolt-gränssnitt.

Leveransinnehåll:

Inklusive snabbladdare.
2 st 12V / 3,0 Ah litiumjonbatterier, snabbladdare.