• Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Pradinis akumuliatorių rinkinys, Tipas: 9260431701

Prekės Nr.: 073832 9260431701
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Prekė nebeparduodama
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Rinkinio kaina 3 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas 9260431701
Akumuliatorių kiekis 2
Akumuliatoriaus rūšis Ličio jonai
Akumuliatoriaus talpa 3 Ah
Akumuliatoriaus įtampa 12 V
Tinka Fein 12V prietaisai
Produkto rūšis Akumuliatorius su įkrovikliu

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 073832 9260431701
EAN / GTIN 4014586891170
Gamintojo numeris 92604317010
Gamintojas / atsakingas asmuo C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Germany, www.fein.de

Aprašymas

Modelis:

Ličio jonų akumuliatorius su įkrovimo statuso rodmenimis ir FEIN SafetyCell Technology. Apsaugo akumuliatorių ir įrengimą nuo perkrovos, perkaitimo ir iškrovos. 100% suderinamas su visais FEIN 12V akumuliatoriniais įrankiais, pvz., 18V akumuliatoriniais įrankiais su MultiVolt sąsaja.

Tiekiama:

Kartu su greitojo įkrovimo prietaisu.
2× 12V / 3,0 Ah ličio jonų akumuliatoriai, greitojo įkrovimo prietaisas.