Li-ionski sistem M12B6, 6,0 Ah, Tip akumulatorja: MB12

Št. art.: 073829 MB12
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
182 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip akumulatorja Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Število vključenih akumulatorjev 1 kos
Zamenljiv akumulator Da
Vrsta akumulatorja litij-ion (Li-Ion)
Napetost akumulatorja 12 V
Kapaciteta akumulatorja 6 Ah
Možnost ponovnega polnjenja da
Masa posameznega akumulatorja 638 g
Serija REDLITHIUM™
Oznaka proizvajalca M12B6
Napajanje akumulatorsko napajanje
Vklj. s polnilnikom Ne
Vrsta izdelka akumulator
Za 12V Milwaukee
Vsebina posamezni del

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 073829 MB12
EAN/GTIN 4002395158638
Številka proizvajalca 4932451395
Proizvajalec/odgovorna oseba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Izvedba:

Akumulatorska tehnologija MILWAUKEE REDLITHIUM-ION™.
  • Primerno za vse profesionalne uporabnike.
  • Prikaz stanja napolnjenosti akumulatorja vam omogoča, da imate ves čas na voljo informacije o aktualnem stanju napolnjenosti akumulatorja, tako da pritisnete na gumb.
  • Enostavna uporaba do –20 °C.

Opis:

  • Do 3-krat daljši čas delovanja in 20 % več moči v primerjavi s prejšnjo tehnologijo akumulatorjev MILWAUKEE®.
  • Digitalna zaščita pred preobremenitvijo preprečuje nenamerno poškodovanje akumulatorja.
  • Nadzor posameznih celic – zagotavlja optimalno polnjenje in praznjenje za kar najdaljšo življenjsko dobo.
  • Uporaba pri temperaturah do –20 °C.

Lastnosti:

  • Akumulator v obsegu dobave: 1 x M12 B6
  • Akumulator: Li-ion
  • Kapaciteta akumulatorja [Ah]: 6,0
  • Sistem akumulatorjev: M12
  • Število baterij/akumulatorjev: 1
  • Vrsta baterij/akumulatorjev: Li-ion
  • Dobavljeno: v blister embalaži
  • Teža [kg]: 0,4
  • Različica izdelka: M12 B6
  • Napetost [V]: 12

Opomba:

Pri uporabi naprav Milwaukee M18, ki prihajajo v stik s kemikalijami, se priporoča uporaba akumulatorske baterije 073816 MB18-CR.