Ličio jonų akumuliatorius M12B6, 6,0 Ah, Akumuliatoriaus tipas: MB12

Prekės Nr.: 073829 MB12
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
167 vnt. yra sandėlyje
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Akumuliatoriaus tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Akumuliatorių kiekis 1 vnt.
Keičiamas akumuliatorius taip
Akumuliatoriaus rūšis ličio jonų (Li-ion)
Akumuliatoriaus įtampa 12 V
Akumuliatoriaus talpa 6 Ah
Įkraunamas taip
Vieno akumuliatoriaus svoris 638 g
Serija REDLITHIUM™
Gamintojo pavadinimas M12B6
Maitinimas veikia su akumuliatoriumi
Su įkrovikliu ne
Produkto rūšis akumuliatorius
Tinka 12V Milwaukee
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 073829 MB12
EAN / GTIN 4002395158638
Gamintojo numeris 4932451395
Gamintojas / atsakingas asmuo Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Germany, www.milwaukeetool.de

Aprašymas

Modelis:

MILWAUKEE REDLITHIUM-ION™ akumuliatoriaus technologija.
  • Tinka profesionalams.
  • LED akumuliatoriaus įkrovos rodmuo, bet kada paspaudus mygtuką, informuoja apie esamą įkrovos lygį.
  • Be problemų veikia iki –20 °C.

Aprašymas:

  • Iki 3 kartų ilgesnis veikimo laikas ir 20 % daugiau galios, palyginti su ankstesne MILWAUKEE® akumuliatorių technologija
  • Skaitmeninė apsauga nuo perkrovos apsaugo akumuliatorių nuo netyčinio sugadinimo
  • Vienos celės stebėjimas – užtikrina optimalų įkrovimą ir iškrovimą maksimaliam tarnavimo laikui
  • Tinka naudoti esant iki -20°C

Požymis:

  • Komplektacijoje esantis akumuliatorius: 1 x M12 B6
  • Akumuliatorius: Ličio jonai
  • Akumuliatoriaus talpa [Ah]: 6,0
  • Akumuliatorinė sistema: M12
  • Baterijų / akumuliatorių skaičius: 1
  • Baterijų / akumuliatorių tipas: Ličio jonai
  • Pristatyta: Lizdinė plokštelė
  • Svoris [kg]: 0,4
  • Produktų variantai: M12 B6
  • Įtampa [V]: 12

Pastaba:

Naudojant Milwaukee M18 prietaisus, kurie liečiasi su cheminėmis medžiagomis, rekomenduojama naudoti 073816 MB18-CR akumuliatorių.