Livella laserGRL 300 HVG

Codice art.: 061599404B
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Laser a rotazione

Identificazione e classificazione

Codice articolo 061599404B
copia
EAN / GTIN 3165140604536
copia
Codice del produttore 061599404B
copia
Numero-L L00660 56
copia
Produttore/persona responsabile Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrizione

Descrizione:

  • Livella laserGRL 300 HVG
  • eccellente visibilità per applicazioni interne
  • linea laser verde: Visibilità fino a quattro volte migliore rispetto a una linea rossa
  • regolazione rapida in orizzontale e verticale grazie all'autolivellamento automatico del 8%
  • la funzione di avviso d'urto commutabile previene errori di livellamento in urti o vibrazioni
  • alloggiamento della batteria
  • Supporto da costruzione BT 300 HD Professional
  • valigetta per artigiani
  • caricabatterie con adattatore
  • astina di livello GR 240 Professional
  • ricevitore laser LR 1G Professional
  • telecomando RC1 Professional
  • supporto universale WM 4 Professional
  • batteria NiMH 1
  • 1 batterie di blocco da 9 V
  • 2 batteria LR20 1,5V
  • 1 batterie LR6 da 1,5 V

Proprietà:

  • Raggio d'azione con ricevitore: 300 m (diametro)
  • Raggio d'azione senza ricevitore: 100 m (diametro)
  • Raggio d'azione: 100 m
  • Temperatura di funzionamento: 0 - 40 °C
  • Colore linea laser: verde
  • Peso, circa. : 1,8 kg
  • Ricevitore laser compatibile: LR 1G
  • Temperatura di conservazione: -20 - 70 °C
  • Diodo laser: 532 nm, < 5 mW
  • Classe laser: 3R
  • Precisione di livellamento: ± 3. 0 mm a 30 m* (* più deviazione dipendente dall'uso)
  • Tempo di livellamento: 15 s
  • Velocità di rotazione: 150, 300, 600 min-1
  • Ambito di autolivellamento: ± 5° (8 %)
  • Filettatura del treppiede: 5/8″
  • Protezione da polvere e spruzzi: IP 54
  • Alimentazione: 2 x 1,5-V LR20 (D)

Fornitura:

  • Custodia per batteria
  • Standard BT 300 HD Professional
  • Custodia per attrezzi
  • Caricatore con adattatore
  • Asta di misurazione GR 240 Professional
  • Laser- Ricevitore LR 1G Professional
  • Comando a distanza RC1 Professional
  • Montante universale WM 4 Professional
  • 1 x batteria ricaricabile NiMH
  • 1 x batteria a blocco da 9 V (6LR61)
  • 2 x batteria LR20 1. 5V (D)
  • 1 batteria LR6 da 1,5 V (AA)

Download & documenti

Prodotti correlati
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
Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello