• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Roterende laser GRL 300 HVG

Artikelnummer: 061599404B
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
Producttype rotatielaser

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 061599404B
EAN/GTIN 3165140604536
Nummer fabrikant 061599404B
L-nummer L00660 56
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Roterende laser GRL 300 HVG
  • uitstekend zicht voor binnentoepassingen
  • Groene laserlijn: Tot vier keer beter zicht in vergelijking met een rode lijn
  • snelle aanpassing in horizontaal en verticaal gebruik door automatische zelfnivellering van 8%
  • de schakelbare schokwaarschuwingsfunctie voorkomt nivelleringsfouten in schokken of trillingen
  • batterijbehuizing
  • BT 300 HD Professionele bouwstandaard
  • koffer van de vakman
  • lader met adapter
  • GR 240 professionele peilstok
  • LR 1G professionele laserontvanger
  • afstandsbediening RC1 Professional
  • WM 4 professionele universele montagebeugel
  • 1 x NiMH-batterij
  • 1 blokbatterij van 9 V
  • 2 batterij LR20 1,5 V
  • 1 LR6-batterij van 1,5 V

Kenmerk:

  • Werkbereik met ontvanger: 300 m (diameter)
  • Werkbereik zonder ontvanger: 100 m (diameter)
  • Werkbereik: 100 m
  • Bedrijfstemperatuur: 0 - 40 °C
  • Laserlijnkleur: groen
  • Gewicht, ca. : 1,8 kg
  • Compatibele laserontvanger: LR 1G
  • Opslagtemperatuur: -20 - 70 °C
  • Laser diode: 532 nm, < 5 mW
  • Laser klasse: 3R
  • Laser nauwkeurigheid: ± 3. 0 mm op 30 m* (* plus gebruiksafhankelijke afwijking)
  • Steltijd: 15 s
  • Rotatiesnelheid: 150, 300, 600 min-1
  • Zelfnivelleringsbereik: ± 5° (8 %)
  • Statiefschroefdraad: 5/8″
  • Stof- en spatwaterbescherming: IP 54
  • Voeding: 2 x 1,5-V LR20 (D)

Levering:

  • Batterijkoffer
  • Bouwstatief BT 300 HD Professional
  • Gereedschapskoffer
  • Oplader met adapter
  • Meetlat GR 240 Professional
  • Laser- Ontvanger LR 1G Professional
  • Remote control RC1 Professional
  • Universele bevestiging WM 4 Professional
  • 1 x NiMH oplaadbare batterij
  • 1 x 9 V blokbatterij (6LR61)
  • 2 x batterij LR20 1.. 5V (D)
  • 1 x 1,5 V LR6 batterij (AA)