Rotacijski laser GRL 300 HVG

Št. art.: 061599404B
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
Vrsta izdelka Rotacijski laser

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 061599404B
EAN/GTIN 3165140604536
Številka proizvajalca 061599404B
L-število L00660 56
Proizvajalec/odgovorna oseba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Opis:

  • Vrtljivi laser GRL 300 HVG
  • odlična vidljivost za uporabo v zaprtih prostorih
  • zelena laserska črta: do štirikrat boljša vidljivost kot rdeča črta
  • hitra nastavitev za vodoravno in navpično uporabo zaradi samodejnega samoniveliranja 8 %
  • preklopna funkcija opozorila pred udarci preprečuje napake pri niveliranju v primeru udarcev ali vibracij
  • kovček za baterije
  • BT 300 HD Professional gradbeno stojalo
  • obrtniški kovček
  • polnilec z adapterjem
  • merilna palica GR 240 Professional
  • laserski sprejemnik LR 1G Professional
  • daljinski upravljalnik RC1 Professional
  • univerzalno držalo WM 4 Professional
  • 1 x baterija NiMH
  • 1 x 9 V baterija
  • 2 x LR20 1,5 V baterija
  • 1 x 1,5 V LR6 baterija

Lastnosti:

  • Dejavnost s sprejemnikom: 300 m (premer)
  • Dejavnost brez sprejemnika: 100 m (premer)
  • Dejavnost: 100 m
  • Temperatura delovanja: 0-40 °C
  • Barva laserske črte: zelena
  • Teža, pribl. : 1,8 kg
  • Skladen laserski sprejemnik: LR 1G
  • Temperatura shranjevanja: -20 - 70 °C
  • Laser dioda: 532 nm, < 5 mW
  • Laser razred: 3R
  • Točnost izravnave: ± 3. 0 mm na 30 m* (* plus odstopanje, odvisno od uporabe)
  • Čas izravnave: 15 s
  • Ritem vrtenja: 150, 300, 600 min-1
  • Razpon samoniveliranja: ± 5° (8 %)
  • Nitek za stativ: 5/8″
  • Zaščita pred prahom in brizganjem: IP 54
  • Napajanje: 2 x 1,5 V LR20 (D)

Obseg dobave:

  • Kataster za baterije
  • Stojalo za gradnjo BT 300 HD Professional
  • Kataster za orodje
  • Zadajnik z adapterjem
  • Merilna palica GR 240 Professional
  • Laser- Sprejemnik LR 1G Professional
  • Daljinski upravljalnik RC1 Professional
  • Univerzalni nosilec WM 4 Professional
  • 1 x akumulatorska baterija NiMH
  • 1 x 9 V blok baterija (6LR61)
  • 2 x baterija LR20 1. 5V (D)
  • 1 x 1,5 V LR6 baterija (AA)