• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

Rotationslaser GRL 300 HVG mit Baustativ BT 300 HD u. Messstab GR 240

Artikel-Nr.: 061599404B
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Produktart Rotationslaser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 061599404B
EAN / GTIN 3165140604536
Herstellernummer 061599404B
L-Nummer L00660 56
Hersteller/verantwortliche Person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Rotationslaser GRL 300 HVG
  • Hervorragende Sichtbarkeit für Anwendungen im Innenbereich
  • Grüne Laserlinie: bis zu vierfach bessere Sichtbarkeit gegenüber einer roten Linie
  • Schnell einstellbar im horizontalen und vertikalen Einsatz durch automatische Selbstnivellierung von 8 %
  • Die zuschaltbare Schockwarnfunktion verhindert Nivellierfehler bei Erschütterungen oder Vibrationen
  • Batteriegehäuse
  • Baustativ BT 300 HD Professional
  • Handwerkerkoffer
  • Ladegerät mit Adapter
  • Messstab GR 240 Professional
  • Laser-Empfänger LR 1G Professional
  • Fernbedienung RC1 Professional
  • Universalhalterung WM 4 Professional
  • 1 x NiMH-Akku
  • 1 x 9 V-Blockbatterie
  • 2 x Batterie LR20 1,5V
  • 1 x 1,5 V LR6-Batterie

Merkmal:

  • Arbeitsbereich mit Empfänger: 300 m (Durchmesser)
  • Arbeitsbereich ohne Empfänger: 100 m (Durchmesser)
  • Arbeitsbereich: 100 m
  • Betriebstemperatur: 0 - 40 °C
  • Farbe Laserlinie: grün
  • Gewicht, ca.: 1.8 kg
  • Kompatible Laser-Empfänger: LR 1G
  • Lagertemperatur: -20 - 70 °C
  • Laserdiode: 532 nm, < 5 mW
  • Laserklasse: 3R
  • Nivelliergenauigkeit: ± 3.0 mm bei 30 m* (* zzgl. einsatzabhängiger Abweichung)
  • Nivellierzeit: 15 s
  • Rotationsgeschwindigkeit: 150, 300, 600 min-1
  • Selbstnivellierbereich: ± 5° (8 %)
  • Stativ-Gewinde: 5/8″
  • Staub- und Spritzwasserschutz: IP 54
  • Stromversorgung: 2 x 1.5-V-LR20 (D)

    Lieferumfang:

    • Batteriegehäuse
    • Baustativ BT 300 HD Professional
    • Handwerkerkoffer
    • Ladegerät mit Adapter
    • Messstab GR 240 Professional
    • Laser-Empfänger LR 1G Professional
    • Fernbedienung RC1 Professional
    • Universalhalterung WM 4 Professional
    • 1 x NiMH-Akku
    • 1 x 9 V-Blockbatterie (6LR61)
    • 2 x Batterie LR20 1.5V (D)
    • 1 x 1.5 V LR6-Batterie (AA)

    Passende Produkte