• INFO : Mardi 06 janvier est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du lendemain

Laser rotatif GRL 300 HVG

Réf.: 061599404B
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Lasers rotatifs

Identification et classification

Référence article 061599404B
EAN / GTIN 3165140604536
Réf. fabricant 061599404B
Article hors catalogue L00660 56
Fabricant/personne responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Description

Description:

  • Laser rotatif GRL 300 HVG
  • excellente visibilité pour les applications en intérieur
  • ligne laser verte : visibilité jusqu'à quatre fois supérieure par rapport à une ligne rouge
  • réglage rapide en utilisation horizontale et verticale grâce à une mise à niveau automatique de 8 %
  • la fonction d'avertissement de choc commutable empêche les erreurs de mise à niveau en cas de choc ou de vibrations
  • boîtier de batterie
  • Support de construction professionnel BT 300 HD
  • mallette d'artisanat
  • chargeur avec adaptateur
  • jauge de niveau GR 240 Professional
  • récepteur laser LR 1G Professional
  • télécommande RC1 Professional
  • support universel WM 4 Professional
  • 1 piles NiMH
  • 1 piles bloc 9 V
  • 2 piles pile LR20 1,5V
  • 1 piles 1,5 V LR6

Caractéristique(s):

  • Distance de travail avec récepteur : 300 m (diamètre)
  • Distance de travail sans récepteur : 100 m (diamètre)
  • Distance de travail : 100 m
  • Température de fonctionnement : 0 - 40 °C
  • Couleur de la ligne laser : vert
  • Poids, env. 1.8 kg
  • Récepteur laser compatible : LR 1G
  • Température de stockage : -20 - 70 °C
  • Diode laser : 532 nm, < 5 mW
  • Classe laser : 3R
  • Précision de nivellement : ± 3. 0 mm à 30 m* (* plus écart dépendant de l'utilisation)
  • Temps de nivellement : 15 s
  • Vitesse de rotation : 150, 300, 600 min-1
  • Plage d'autonivellement : ± 5° (8 %)
  • Filetage du trépied : 5/8″
  • Protection contre la poussière et les projections d'eau : IP 54
  • Alimentation : 2 x 1.5-V-LR20 (D)

Livraison:

  • Boîtier de batterie
  • Pied de construction BT 300 HD Professional
  • Malette de l'artisan
  • Chargeur avec adaptateur
  • Lame GR 240 Professional
  • Laser- Récepteur LR 1G Professional
  • Télécommande RC1 Professional
  • Support universel WM 4 Professional
  • 1 x batterie NiMH rechargeable
  • 1 x pile monobloc 9 V (6LR61)
  • 2 x pile LR20 1. 5V (D)
  • 1 x pile LR6 1,5 V (AA)

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier