Smerigliatrice eccentrica batteria GEX 12V-125

Codice art.: 0601372101
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Estimated delivery time: 1-2 weeks
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
Alimentazione Alimentazione a batteria
Tensione batteria 12 V
Tipo di prodotto Levigatrici roto-orbitali

Identificazione e classificazione

Codice articolo 0601372101
copia
EAN / GTIN 4059952539478
copia
Codice del produttore 0601372101
copia
Numero-L L00590 1422
copia
Produttore Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrizione

Descrizione:

  • GEX 12V-125 smerigliatrice per ricentori
  • LA smerigliatrice per centri professionali GEX 12V-125 è la soluzione compatta per i professionisti sempre in movimento
  • Il suo eccellente equilibrio vicino al pezzo e l'eccellente ergonomia del Palm rest e della maniglia garantiscono un controllo ottimale dell'utensile
  • Grazie al suo design sottile e compatto, questa smerigliatrice eccentrica da 12V consente di lavorare in angoli stretti
  • Il suo concetto di funzionamento intuitivo garantisce una facile manipolazione
  • IL GEX cordless 12V-125 Professional è adatto per rettifica semplice, smerigliatura intermedia, rimozione della vernice e macinazione fine
  • Può essere utilizzato su legno, impiallacciatura, vernice, riempitivi, superfici minerali ed acriliche
  • È compatibile con il sistema Professional 12V e con il sistema di estrazione della polvere Click & Clean Bosch
  • IL GEX 12V-125 Professional è dotato anche di un sacchetto per la polvere, preselezione della velocità, indicatore del livello di carica della batteria, un motore brushless e una piastra di smerigliatura da 125 mm con chiusura a strappo per l'attacco del foglio abrasivo

Proprietà:

  • Tensione della batteria: 12,0 V
  • Eccentricità: 1,25 mm
  • Peso senza batteria: 1,0 kg
  • Velocità a vuoto: 6000 - 10000 giri/min
  • Aggancio abrasivo: Chiusura a chiusura a strappo
  • Diametro della piastra di levigatura: 125 mm
  • Diametro del cerchio di vibrazione: 2,5 mm
  • Valore di emissione delle vibrazioni ah [levigatura del legno massiccio]: 2,2 m/s²
  • Velocità di vibrazione: 12000 - 20000 min-1
  • Insufficienza K [levigatura del legno massiccio]: 1,5 m/s²
  • Dimensioni dell'utensile (larghezza): 153 mm
  • Dimensioni dell'utensile (altezza): 108 mm
  • Dimensioni dell'utensile (lunghezza): 194 mm

Fornitura:

  • Dischi abrasivi (125 mm)
  • 1 x Foglio abrasivo C430, Expert for Wood+Paint, 120 (disponibile separatamente in confezione da 5: 2 608 605 643)
  • Sacchetto per la polvere