Akumulátorová excentrická bruska GEX 12V-125

Č. pol.: 0601372101
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Excentrická brúska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 0601372101
EAN/GTIN 4059952539478
Číslo výrobcu 0601372101
Číslo L L00590 1422

Popis

Popis:

  • Bruska GEX 12V-125 RecENTER
  • bruska GEX 12V-125 Professional Ecenter je kompaktní řešení pro profesionály, kteří jsou vždy na cestách
  • Vynikající rovnováha v blízkosti obrobku a vynikající ergonomie opěrky rukou a rukojeti zajišťují optimální ovládání nástroje
  • Díky tenkému a kompaktnímu designu vám tato excentrická bruska 12 v umožňuje pracovat ve stísněných rozích
  • Jeho intuitivní provozní koncepce zajišťuje snadnou manipulaci
  • Akumulátorový GEX 12V-125 Professional je vhodný pro snadné broušení, průběžné broušení, odstraňování laku a jemné broušení
  • Lze jej použít na dřevo, dýhu, barvu, plniva, minerální a akrylové povrchy
  • Je kompatibilní se systémem Professional 12V a systémem odsávání prachu Click & Clean od společnosti Bosch
  • GEX 12V-125 Professional je také vybaven prachovým sáčkem, předvolbou rychlosti, indikátorem úrovně nabití baterie, bezkartáčovým motorem a brusnou deskou o průměru 125 mm se suchým zipem pro upevnění brusného plechu

Charakteristika:

  • Napětí baterie: 12,0 V
  • Výška: 1,25 mm
  • Hmotnost bez baterie: 1,0 kg
  • Otáčky bez zátěže: 6000 - 10000 ot/min
  • Brusný nástavec: Upevnění na suchý zip
  • Průměr brusné desky: 125 mm
  • Průměr vibračního kruhu: 2,5 mm
  • Hodnota emise vibrací ah [broušení masivního dřeva]: 2,2 m/s²
  • Rychlost vibrací: 12000 - 20000 min-1
  • Nestálost K [broušení masivního dřeva]: 1,5 m/s²
  • Rozměry nástroje (šířka): 153 mm
  • Rozměry nástroje (výška): 108 mm
  • Rozměry nástroje (délka): 194 mm

Rozsah dodávky:

  • Brusný kotouč (125 mm)
  • 1 x Brusný list C430, Expert pro dřevo+barva, 120 (k dostání samostatně jako 5balení: 2 608 605 643)
  • Prašný sáček

Vhodné výrobky

Príslušenstvo