GEX 12V-125 Akkumulátoros excentercsiszoló GEX 12V-125

Cikkszám: 0601372101
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Excenter csiszoló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 0601372101
EAN / GTIN 4059952539478
Gyártó száma 0601372101
L-szám L00590 1422

Leírás

Leírás:

  • GEX 12V-125 professzionális excentercsiszológép
  • A GEX 12V-125 professzionális excentercsiszológép a kompakt megoldás a mindig mozgásban lévő szakemberek számára
  • A munkadarabhoz közeli kiváló egyensúlya, valamint a kézifogantyú és a fogantyú kiváló ergonómiája optimális szerszámvezérlést biztosít
  • Vékony és kompakt kialakításának köszönhetően ez a 12V-os véletlenszerű orbitális csiszoló lehetővé teszi, hogy szűk sarkokban is dolgozhasson
  • Intuitív kezelési koncepciója könnyű kezelhetőséget biztosít
  • Az akkumulátoros GEX 12V-125 Professional alkalmas egyszerű csiszolásra, középső csiszolásra, festékeltávolításra és finom csiszolásra
  • Használható fára, furnérra, lakkra, töltőanyagokra, valamint ásványi és akril felületekre
  • Kompatibilis a Professional 12V-os rendszerrel és a Bosch Click & Clean porelszívó rendszerrel
  • A GEX 12V-125 Professional porzsákot, sebesség-előválasztást, akkumulátor töltöttségjelzőt, kefe nélküli motort és 125 mm-es csiszolókorongot is tartalmaz tépőzáras rögzítővel a csiszolólap rögzítéséhez
  • Csiszolókorong ; 1 x C430 csiszolólemez, Expert for Wood+Paint, 120; porzsák

Jellemző:

  • Akkufeszültség: 12,0 V
  • Excentricitás: 1,25 mm
  • Súly akkumulátor nélkül: 1,0 kg
  • Nélküli fordulatszám: 6000 - 10000 rpm
  • Seprőfelszerelés: Tépőzáras rögzítés
  • Homoklemez Ø: 125 mm
  • Vibrációs kör átmérője: 2,5 mm
  • Vibrációs kibocsátási érték ah [tömörfa csiszolás]: 2,2 m/s²
  • Vibrációs sebesség: 12000 - 20000 min-1
  • Rendületlenség K [tömörfa csiszolás]: 1,5 m/s²
  • Szerszám méretei (szélesség): 153 mm
  • Szerszámméretek (magasság): 108 mm
  • Szerszámméretek (hossz): 194 mm

Tartalom:

  • csiszolókorong (125 mm)
  • 1 x C430, Expert for Wood+Paint, 120 (külön kapható 5 darabos csomagban: 2 608 605 643)
  • porzsák

Megfelelő termékek

Tartozékok