Meuleuse excentrique de batterie GEX 12V-125

Réf.: 0601372101
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
Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Tension de la batterie 12 V
Type de produit Ponceuse excentrique

Identification et classification

Référence article 0601372101
EAN / GTIN 4059952539478
Réf. fabricant 0601372101
Article hors catalogue L00590 1422
Fabricant/personne responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Description

Description:

  • GEX 12V-125 Recenter Grinder
  • le moulin à éciteur professionnel GEX 12V-125 est la solution compacte pour les professionnels qui sont toujours en déplacement
  • Son excellent équilibre à proximité de la pièce et l'excellente ergonomie du repose-mains et de la poignée garantissent un contrôle optimal de l'outil
  • Avec son design fin et compact, cette meuleuse excentrique 12V vous permet de travailler dans des angles serrés
  • Son fonctionnement intuitif garantit une manipulation facile
  • Le GEX 12V-125 Professional sans fil est adapté au meulage facile, au meulage intermédiaire, à l'élimination de la peinture et au meulage fin
  • Il peut être utilisé sur le bois, le placage, la peinture, les matières de remplissage, les surfaces minérales et acryliques
  • Il est compatible avec le système Professional 12V et le système d'extraction de poussière Click & Clean de Bosch
  • Le GEX 12V-125 Professional est également équipé d'un sac à poussière, d'une présélection de vitesse, d'un indicateur de niveau de charge de la batterie, d'un moteur sans balais et d'une plaque de meulage de 125 mm fermeture auto-agrippante pour la fixation de la tôle abrasive

Caractéristique(s):

  • Tension de la batterie : 12.0 V
  • Excentricité : 1.25 mm
  • Poids sans batterie : 1.0 kg
  • Vitesse de rotation à vide : 6000 - 10000 tr/min
  • Fixation de l'abrasif : auto-agrippante
  • Ø du plateau de ponçage : 125 mm
  • Diamètre du cercle d'oscillation : 2.5 mm
  • Valeur d'émission des vibrations ah [ponçage du bois massif] : 2.2 m/s²
  • Vitesse d'oscillation : 12000 - 20000 min-1
  • Incertitude K [ponçage du bois massif] : 1.5 m/s²
  • Dimensions de l'outil (largeur) : 153 mm
  • Dimensions de l'outil (hauteur) : 108 mm
  • Dimensions de l'outil (longueur) : 194 mm

Livraison:

  • Plateau de ponçage (125 mm)
  • 1 x feuille abrasive C430, Expert for Wood+Paint, 120 (vendue séparément en pack de 5 : 2 608 605 643)
  • Sac à poussière

Produits adaptés