LASER A LINEA GLL 12V-100-33 CG

Codice art.: 0601065400
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Estimated delivery time: 1-2 weeks
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
Codice articolo 0601065400
copia
EAN / GTIN 4053423303285
copia
Codice del produttore 0601065400
copia
Produttore Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrizione

Descrizione:

Laser a linea GLL 12V-100-33 CG, GLL 12V-100-33 CG Professional è un robusto laser a linea con funzionamento semplice e intuitivo. Grazie al rinforzo in gomma dell’alloggiamento e delle finestre laser e alla protezione IP65 contro polvere e acqua, è in grado di resistere a condizioni di costruzione difficili. L’app Levelling Remote consente il controllo remoto delle tre linee laser a 360° per rendere il lavoro più preciso e risparmiare tempo. La doppia sorgente Power consente di passare in modo flessibile da batterie agli ioni di litio batteria a 12 V e batterie alcaline AA come fonte di alimentazione di riserva. Scopri la facilità d’uso del GLL 12V-100-33 CG con un nuovo design della tastiera per una scelta chiara di linee laser e un ampio indicatore della batteria per una maggiore praticità. Il laser lineare è perfetto per allineare pareti e divisori, posare piastrelle e pavimenti e per costruire scale. È dotato di tre linee a 360° per il livellamento orizzontale e verticale simultaneo, che facilitano il lavoro in spazi ampi con un solo utensile. Per iniziare immediatamente, la modalità ricevitore laser è sempre attivata sulla GLL 12V-100-33 CG. Con il ricevitore laser professionale LR 7 opzionale, l’area di lavoro può essere estesa fino a 100 metri (stondatura). Le linee laser verde chiaro offrono una visibilità fino a quattro volte superiore rispetto alle linee rosse, garantendo precisione in ogni attività. Portainserti universale LB 10 Professional. 4 batterie LR6 (AA) da 1,5 V. AA1 alcalina batteria-adattatori (1 608 M00 C1B). Pannello target laser. Busta