LÍNEA LÁSER GLL 12V-100-33 CG

Número de artículo: 0601065400
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Cantidad de pilas contenidas 4 ud.
Tipo de batería Alcalino-manganeso (AlMn)
Tipo batería Ion de litio (Li-Ion)
Tensión de batería 12 V
Tamaño constructivo internacional AA (LR6)
Serie GLL 12V-100-33 CG Professional
Clase de protección IP: IP65
Denominación del fabricante GLL 12V-100-33 CG
Embalaje Bolsa; Bolsa
Suministro de energía Funcionamiento con batería; Funcionamiento con pilas
Tipo de protección / clase de protección Grado de protección IP
Alcance máximo 100 m
Rosca, Con rosca para trípode 1/4 pul
Tipo de producto Láser de líneas cruzadas
Clase de láser Clase 2
Modelo Con receptor
Características Autonivelación; Con rosca para trípode
Interfaz Conexión de app

Identificación y clasificación

Número de artículo 0601065400
EAN / GTIN 4053423303285
Número del fabricante 0601065400
Número L L00620 107453
Fabricante/responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descripción

Descripción:

  • Láser de línea GLL 12V-100-33 CG, el GLL 12V-100-33 CG Professional es un láser de línea robusto con un funcionamiento simple e intuitivo. Con su refuerzo de goma de la carcasa y las ventanas láser y la protección IP65 contra el polvo y el agua, puede soportar las duras condiciones de construcción. La aplicación Levelling Remote permite el control remoto de las tres líneas láser de 360° para hacer el trabajo más preciso y ahorrar tiempo. Fuente dual Power, le permite cambiar de forma flexible entre 12V Li-Ion batería y baterías alcalinas AA como fuente de alimentación de respaldo. Disfrute de la fácil operación del GLL 12V-100-33 CG con un nuevo diseño de teclado para una elección clara de líneas láser y un indicador de batería grande para mayor comodidad. El láser de línea es perfecto para alinear paredes y particiones, colocar baldosas y pisos, y para construir escaleras. Cuenta con tres líneas de 360° para nivelación horizontal y vertical simultánea, lo que facilita el trabajo en espacios grandes con una sola herramienta. Para comenzar inmediatamente, el modo receptor lásers siempre está activado en el GLL 12V-100-33 CG. Con el receptor lásers profesional LR 7 opcional, el área de trabajo se puede extender hasta 100 metros (radio). Las líneas láser de color verde claro ofrecen hasta cuatro veces mejor visibilidad que las líneas rojas, lo que garantiza la precisión en cada tarea. Soporte universal LB 10 Professional. 4 x 1,5 V LR6 (AA) batería. AA1 batería-adaptadores alcalino (1 608 M00 C1B). Panel de objetivo láser. Bolsa