{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Anzahl enthaltener Batterien | 4 St. | |
| Batterieart | Alkali-Mangan (AlMn) | |
| Akkuart | Lithium-Ion (Li-Ion) | |
| Akkuspannung | 12 V | |
| Internationale Baugröße | AA (LR6) | |
| Serie | GLL 12V-100-33 CG Professional | |
| IP Schutzart | IP65 | |
| Herstellerbezeichnung | GLL 12V-100-33 CG | |
| Verpackung | Tasche; Tasche | |
| Energieversorgung | Akkubetrieben; Batteriebetrieben | |
| Schutzart / Schutzklasse | IP Schutzart | |
| Reichweite max. | 100 m | |
| Gewinde, mit Stativgewinde | 1/4 Zoll | |
| Produktart | Kreuzlinienlaser | |
| Laserklasse | Klasse 2 | |
| Ausführung | mit Empfänger | |
| Eigenschaften | Selbstnivellierung; mit Stativgewinde | |
| Schnittstelle | App-Anbindung |
| Artikelnummer | 0601065400 | |
| EAN / GTIN | 4053423303285 | |
| Herstellernummer | 0601065400 | |
| L-Nummer | L00620 107453 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |