GLL 12V-100-33 CG liniový laser

Artiklové číslo: 0601065400
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Počet obsažených baterií 4 ks
Typ baterie Alkalická (AlMn)
Typ akumulátoru Lithium-iontová (Li-Ion)
Napětí akumulátorů 12 V
Mezinárodní konstrukční velikost AA (LR6)
Řada GLL 12V-100-33 CG Professional
Typ krytí IP IP65
Označení výrobce GLL 12V-100-33 CG
Obal brašna; brašna
Zásobování energií Provoz s akumulátorem; Provoz s bateriemi
Typ krytí/třída ochrany Stupeň krytí IP
Dosah maximální 100 m
Závit, Se závitem pro stativ 1/4 palec
Druh produktu Křížový liniový laser
Třída laseru Třída 2
Provedení S přijímačem
Vlastnosti Samonivelace; Se závitem pro stativ
Rozhraní Připojení k aplikaci

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 0601065400
EAN / GTIN 4053423303285
Číslo výrobce 0601065400
L-číslo L00620 107453
Výrobce/odpovědná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Popis:

  • GLL 12V-100-33 CG, GLL 12V-100-33 CG Professional je robustní linkový laser s jednoduchým a intuitivním ovládáním. Díky pryžové výztuži pouzdra a laserových oken a krytí IP65 proti prachu a vodě odolá drsným stavebním podmínkám. Aplikace Levelling Remote umožňuje dálkové ovládání tří laserových linek o 360°, aby byla práce přesnější a časově úspornější. Duální Power zdroj, umožňuje flexibilně přepínat mezi 12V li-Ion akumulátorový článek a AA alkalické baterie jako záložní zdroj napájení. Užijte si snadné ovládání GLL 12V-100-33 CG s novým designem klávesnice pro jasný výběr laserových linek a velkým indikátorem baterie pro větší pohodlí. Liniový laser je ideální pro vyrovnání stěn a příček, pokládku dlaždic a podlah a pro budování schodišť. Má tři 360° čáry pro simultánní horizontální a vertikální vyrovnání, takže je snadné pracovat ve velkých prostorech s jediným nástrojem. Aby bylo možné začít okamžitě, je režim přijímače lasery vždy aktivován na GLL 12V-100-33 CG. S volitelným přijímačem LR 7 Professional lasery lze pracovní plochu prodloužit až na 100 metrů (poloměr). Světle zelené laserové linky nabízejí až čtyřikrát lepší viditelnost než červené čáry, což zajišťuje přesnost při každém úkolu. Univerzální držák LB 10 Professional. 4 x 1,5 v LR6 (AA) baterie. Alkalická baterie AA1 akumulátorový článek-adaptéry (1 608 M00 C1B). Laserový cílový panel. brašna