Prolunga 1200°C

Codice art.: 0600 7617
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Estimated delivery time: 1-2 weeks
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Tipo di prodotto Sensore di temperatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 0600 7617
copia
EAN / GTIN 4029547021381
copia
Codice del produttore 0600 7617
copia
Numero-L L40540 290
copia
Produttore Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 TITISEE-NEUSTADT, Deutschland, www.testo.de

Descrizione

Descrizione:

Il tubo di prolunga 1200 °C è disponibile come accessorio per il set di sonde industriali 1200 °C e per il set di sonde industriali riscaldate
  • Per i condotti dei gas di scarico più grandi, è possibile utilizzare il tubo di prolunga per adattare la sonda industriale alle dimensioni del condotto dei gas di scarico. Le sonde industriali possono quindi essere allungate fino a una lunghezza massima di 3 m
  • Il tubo di prolunga è identico all'albero della sonda del set di sonde industriali 1200 °C e può quindi essere avvitato senza problemi. Allo stesso modo, può essere avvitato con estrema facilità anche sull'albero della sonda del set di sonde industriali riscaldate. Inoltre, è possibile installare sul tubo di prolunga un filtro preliminare (opzionale) per le misure con un elevato contenuto di polvere
  • Applicazioni
  • È possibile utilizzare il tubo di prolunga - in combinazione con la sonda industriale e lo strumento di misura appropriati - per le seguenti applicazioni:
  • Misurazione dell'atmosfera del forno
  • Misurazione delle emissioni per il monitoraggio dell'efficienza / messa in servizio di impianti industriali
  • Misurazione delle emissioni per il controllo preventivo dei valori limite
  • Misurazione delle emissioni per il controllo dei sistemi di depurazione dei fumi
  • Misurazione delle emissioni per il monitoraggio dei valori limite prescritti.