• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Tubo de extensión 1200 °C

Número de artículo: 0600 7617
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Sensor de temperatura

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 0600 7617
EAN / GTIN 4029547021381
Número del fabricante 0600 7617

Descripción

Descripción:

El tubo de prolongación 1200 °C está disponible como accesorio para el juego de sondas industriales 1200 °C y el juego de sondas industriales calefactadas
  • Para conductos de gases de combustión más grandes, puede utilizar el tubo de prolongación para adaptar su sonda industrial al tamaño del conducto de gases de combustión. De este modo, las sondas industriales pueden prolongarse hasta una longitud máxima de 3 m
  • El tubo de prolongación es idéntico al vástago de la sonda del juego de sondas industriales 1200 °C y, por tanto, puede atornillarse sin problemas. Del mismo modo, también se puede atornillar muy fácilmente al vástago de la sonda del juego de sondas industriales calefactadas. No obstante, tenga en cuenta que el tubo de prolongación en sí no se calienta
  • Además, en el tubo de prolongación se puede instalar un filtro previo (opcional) para mediciones con un alto contenido de polvo
  • Aplicaciones
  • Puede utilizar el tubo de prolongación - en combinación con la sonda industrial y el instrumento de medición adecuados - para las siguientes aplicaciones:
  • Medición de la atmósfera del horno
  • Medición de emisiones para la supervisión de la eficiencia / puesta en marcha de instalaciones industriales
  • Medición de emisiones para la comprobación previa de valores límite
  • Medición de emisiones para la comprobación de sistemas de depuración de gases de combustión
  • Medición de emisiones para la supervisión de valores límite prescritos.

Productos adecuados

Accesorios