Podaljševalna cev 1200 °C

Št. art.: 0600 7617
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
0 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Vrsta izdelka Temperaturno tipalo

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 0600 7617
EAN/GTIN 4029547021381
Številka proizvajalca 0600 7617
L-število L40540 290
Proizvajalec/odgovorna oseba Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 TITISEE-NEUSTADT, Deutschland, www.testo.de

Opis

Opis:

Podaljševalna cev 1200 °C je na voljo kot dodatna oprema za komplet industrijskih sond 1200 °C in komplet ogrevanih industrijskih sond
  • Pri večjih dimnih kanalih lahko s pomočjo podaljševalne cevi prilagodite svojo industrijsko sondo velikosti dimnega kanala. Industrijske sonde lahko tako podaljšate do največ 3 m
  • Predaljševalna cev je enaka gredi sonde industrijskega sondnega kompleta 1200 °C, zato jo lahko nanjo brez težav privijete. Podobno jo je mogoče zelo enostavno privijačiti tudi na gred sond ogrevanega industrijskega slikovnega kompleta. Vendar upoštevajte, da podaljšek ni ogrevan
  • Na podaljšek lahko namestite tudi predhodni filter (opcija) za meritve z visoko vsebnostjo prahu
  • Primeri uporabe
  • Predaljševalno cev lahko - v povezavi z ustrezno industrijsko sondo in merilnim instrumentom - uporabljate za naslednje primere uporabe:
  • Merjenje atmosfere v peči
  • Merjenje emisij za spremljanje učinkovitosti / zagon industrijskih obratov
  • Merjenje emisij za predhodno preverjanje mejnih vrednosti
  • Merjenje emisij za preverjanje sistemov za čiščenje dimnih plinov
  • Merjenje emisij za spremljanje predpisanih mejnih vrednosti

Ustreznih izdelkov