Verlengbuis 1200 °C

Artikelnummer: 0600 7617
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Temperatuurvoeler

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 0600 7617
EAN/GTIN 4029547021381
Nummer fabrikant 0600 7617

Omschrijving

Omschrijving:

De verlengbuis 1200 °C is verkrijgbaar als accessoire voor de industriële sondeset 1200 °C en de verwarmde industriële sondeset
  • Bij grotere rookgaskanalen kunt u de verlengbuis gebruiken om uw industriële sonde aan te passen aan de grootte van het rookgaskanaal. De industriële sondes kunnen daardoor worden verlengd tot een maximale lengte van 3 m
  • De verlengbuis is identiek aan de sondeschacht van de industriële sondeset 1200 °C en kan er daarom probleemloos op worden geschroefd. Hij kan ook heel eenvoudig op de schacht van de verwarmde industriële tasterset worden geschroefd. Houd er wel rekening mee dat de verlengbuis zelf niet wordt verwarmd
  • Ook kan er een voorfilter (optioneel) op de verlengbuis worden geplaatst voor metingen met een hoog stofgehalte
  • Toepassingen
  • U kunt de verlengbuis - in combinatie met de juiste industriële sonde en meetinstrument - gebruiken voor de volgende toepassingen:
  • Meten van de ovenatmosfeer
  • Emissiemetingen voor efficiëntiebewaking/inbedrijfstelling van industriële installaties
  • Emissiemetingen voor het vooraf controleren van grenswaarden
  • Emissiemetingen voor het controleren van rookgasreinigingssystemen
  • Emissiemetingen voor het bewaken van voorgeschreven grenswaarden.

Geschikte producten

Accessoires