1060 i/1065 i/6 Assortimento giravite Kraftform isolati VDE, 6 pezzi

Codice art.: 05051576001
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Giravite

Identificazione e classificazione

Codice articolo 05051576001
copia
EAN / GTIN 4013288222374
copia
Codice del produttore 05051576001
copia
Numero-L L60020 4769
copia
Produttore/persona responsabile Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descrizione

Descrizione:

  • Assortimento giravite Kraftform isolati VDE di elevata qualità.
  • Impugnatura Kraftform multicomponente per lavorare velocemente e in modo confortevole.
  • La punta Wera Black Point e un sofisticato procedimento di tempra garantiscono una durata maggiore della punta, un'elevata protezione dalla corrosione e un perfetto accoppiamento.
  • Test singolo a 10.000 Volt per lavorare in sicurezza con una tensione max.
  • ammessa di 1.000 V.
  • La protezione anti-rotolamento esagonale impedisce che il giravite rotoli via dal posto di lavoro.
  • Con identificazione sull'impugnatura per trovare e scegliere con facilità il giravite.

Vantaggi:

  • Impugnatura Kraftform multicomponente per lavori rapidi senza affaticare la mano
  • Collaudo di ogni singolo pezzo
  • Con identificazione sull'impugnatura per trovare e sistemare più facilmente gli utensili
  • Con protezione antirotolamento esagonale per evitare che l'utensile rotoli via
  • La punta Wera Black Point offre precisione di accoppiamento e protezione anticorrosiva ottimizzata

Fornitura:

  • 1060 i/1065 i/6 Kraftform VDE screwdriver set, 6 pieces
  • 2x 1065 i PZ VDE-insulated Kraftform Phillips-head screwdriver: PZ 1x80 mm, PZ 2x100 mm
  • 4x 1060 i VDE-insulated Kraftform slotted screwdriver: 0.4x2.5x80 mm, 0.6x3.5x100 mm, 0.8x4x100 mm, 1x5.5x125 mm