1060 i/1065 i/6 Kraftform VDE csavarhúzó készlet, 6 darabos

Cikkszám: 05051576001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 05051576001
EAN / GTIN 4013288222374
Gyártó száma 05051576001
L-szám L60020 4769

Leírás

Leírás:

  • Kiváló minőségű Kraftform VDE csavarhúzó készlet.
  • Többkomponensű Kraftform nyél a gyors és kíméletes munkavégzéshez.
  • A Wera fekete pont hegye és a kidolgozott keményedési folyamat garantálja a hegy hosszú távú használhatóságát, a megnövelt korrózióvédelem-t és a pontos illeszkedést.
  • Helyszíni ellenőrzés a 10 oldalon.000 V a 1 névleges feszültségen történő biztonságos munkavégzéshez.000 V.
  • A hatszögletű, nem gördülő védelem megakadályozza a munkahelyi idegesítő elgurulást.
  • A fogantyú azonosítójával megkönnyíti az eszköz megtalálását és rendezését.

Előny:

  • Többkomponensű Kraftform nyél a gyors és kíméletes munkavégzéshez
  • Egység tesztelve
  • A fogantyú azonosítójával megkönnyíti az eszköz megtalálását és rendezését
  • Hatszögletű, gördülékmentes védelemmel
  • A Wera fekete pont hegye illeszkedési pontosságot és optimalizált korrózióvédelem-t.

Tartalom:

  • 1060 i/1065 i/6 csavarhúzó készlet Kraftform VDE, 6 db; 2x 1065 i PZ VDE szigetelésű Kraftform kereszthornyú csavarhúzó: PZ 1x80 mm, PZ 2x100 mm; 4x 1060 i VDE-szigetelésű teljesítmény lapos csavarhúzó: 0,4 x 2,5 x 80 mm, 0,6 x 3,5 x 100 mm, 0,8 x 4 x 100 mm, 1 x 5,5 x 125 mm

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek