1060 i/1065 i/6 schroevendraaierset Kraftform VDE, 6-delig

Artikelnummer: 05051576001
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 05051576001
EAN/GTIN 4013288222374
Nummer fabrikant 05051576001
L-nummer L60020 4769

Omschrijving

Omschrijving:

  • Hoogwaardige Kraftform VDE-schroevendraaierset.
  • Meercomponenten Kraftform-handgreep voor snel en veilig werken.
  • De Wera Black Point-punt en een uitgebreide harding garanderen een lange gebruiksduur van de stift, extra bescherming tegen corrosie en hoge pasnauwkeurigheid.
  • Individueel getest bij 10.000 V voor veilig werken bij de toegelaten spanning van 1.000 V.
  • Zeskantige wegrolbescherming verhindert telkens wegrollen op de werkplek.
  • Met handgreepcodering om het gereedschap gemakkelijker te vinden en te sorteren.

Voordeel:

  • Meercomponenten Kraftform-handgreep voor snel en veilig werken
  • Individueel getest
  • Met handgreepcodering om het gereedschap gemakkelijker te vinden en te sorteren
  • Met zeskantwegrolbescherming tegen wegrollen
  • De Wera Black Point-punt biedt een nauwkeurige pasvorm en optimale corrosiebescherming

Levering:

  • 1060 i/1065 i/6 Kraftform VDE screwdriver set, 6 pieces; 2x 1065 i PZ VDE-insulated Kraftform Phillips-head screwdriver: PZ 1x80 mm, PZ 2x100 mm; 4x 1060 i VDE-insulated Kraftform slotted screwdriver: 0.4x2.5x80 mm, 0.6x3.5x100 mm, 0.8x4x100 mm, 1x5.5x125 mm

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen