977 Giravite TORX®, TX 20 x 90 mm

Codice art.: 05024401001
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Giravite

Identificazione e classificazione

Codice articolo 05024401001
copia
EAN / GTIN 4013288094759
copia
Codice del produttore 05024401001
copia
Numero-L L60020 1829
copia
Produttore/persona responsabile Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descrizione

Descrizione:

  • Giravite-scalpello della Wera per avvitare, scalpellare, far leva e allentare viti grippate.
  • Con impugnatura Kraftform multicomponente per lavorare in maniera veloce senza affaticare la mano.
  • Con lama continua esagonale, nello stesso materiale pregiato degli inserti per trasmettere tutta la forza anche durante il martellamento.
  • Materiale bonificato tenace duro per evitare la scheggiatura o la rottura della lama.
  • Con scudo integrato per una durata maggiore e per ridurre il pericolo di scheggiatura.
  • Utilizzando chiavi fisse o ad anello tramite l'esagono per chiave integrato si possono trasmettere coppie più elevate.
  • La punta Black Point della Wera e un sofisticato processo di tempra garantiscono una lunga durata della punta, una maggiore protezione contro la corrosione e un accoppiamento preciso.
  • La protezione antirotolamento esagonale evita che l'utensile rotoli via.

Vantaggi:

  • Il giravite a scalpello per avvitare, scalpellare e far leva
  • Con lama continua esagonale
  • Con identificazione sull'impugnatura per trovare e sistemare più facilmente gli utensili
  • Con scudo ed esagono per chiave per trasmettere coppie ancora più elevate
  • La punta Wera Black Point offre precisione di accoppiamento e protezione anticorrosiva ottimizzata

Fornitura:

  • 977 Screwdriver for TORX® screws, TX 20 x 90 mm