977 TORX® skruetrækker, TX 20 x 90 mm

Art.-nr.: 05024401001
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Skruetrækkere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 05024401001
EAN/GTIN 4013288094759
Producentnummer 05024401001
L-nummer L60020 1829

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Wera skruemejsel til at skrue, mejsle, stemme og løsne fastsiddende skruer med.
  • Med flerkomponent Kraftform greb til hurtigt og skånsomt arbejde.
  • Med gennemgående sekskantklinge af kvalitets bit-materiale, hvorved der også ved hammerslag opnås tabsfri kraftoverførsel.
  • Hårdt og slidstærkt forædlet materiale mod klingens splintring eller brud.
  • Med integreret slagkappe til forøgelse af levetiden og reduktion af splintringsfaren.
  • Via den integrerede sekskant kan der med gaffel- eller ringnøgler overføres større momenter.
  • Wera Black Point spidsen og en avanceret hærdningsproces garanterer spidsen en lang levetid, forøget korrosionsbeskyttelse og eksakt præcision.
  • Med sekskantet rullesikring mod irriterende rullen væk på arbejdsstedet.

Fordel:

  • Skruemejslen til at skrue, mejsle, stemme med
  • Med gennemgående sekskantklinge
  • Med grebsmarkering der letter at finde og sortere værktøjet
  • Med slagkappe og sekskant til fastnøgle til overførsel af større momenter
  • Wera Black Point-spidsen giver præcision og optimeret korrosionsbeskyttelse

Leveringsomfang:

  • 977 TORX® skruetrækker, TX 20 x 90 mm