• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

977 Destornillador TORX®, TX 20 x 90 mm

Número de artículo: 05024401001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 05024401001
EAN / GTIN 4013288094759
Número del fabricante 05024401001
Número L L60020 1829

Descripción

Descripción:

  • El Destorcincel de Wera para atornillar, cincelar, escoplear y soltar tornillos agarrotados.
  • Con el mango multicomponente Kraftform para un trabajo rápido y ergonómico.
  • Con varilla hexagonal pasante elaborada de material de puntas de alta calidad lo cual proporciona una transmisión de la fuerza sin pérdidas, incluso en el caso de golpes de martillo.
  • Elaborado de un material bonificado resistente y duro para evitar astillamientos o la rotura de la varilla.
  • Con una caperuza de golpe integrada para aumentar la vida útil y reducir el peligro de astillamiento.
  • Gracias a la llave hexagonal auxiliar integrada y por medio de llaves de boca o anillo, se pueden transferir unos pares de giro más altos.
  • La punta Black Point de Wera así como un procedimiento de endurecimiento sofisticado garantizan una larga vida útil de la punta, una mayor protección anticorrosiva y una gran exactitud de posicionamiento.
  • El sistema de protección contra el rodamiento mediante hexágono evita las molestias que conlleva el perder la herramienta que se rueda en el puesto de trabajo.

Ventaja:

  • El destorcincel para atornillar, cincelar y escoplear
  • Con varilla hexagonal pasante
  • Con marcación del tamaño en el mango para encontrar y ordenar la herramienta más fácilmente
  • Con cápsula de impacto y hexágono para llave y poder transmitir mayores pares de giro
  • La punta Wera Black Point ofrece un alojamiento preciso y una mayor protección anticorrosiva

Volumen de suministro:

  • 977 Screwdriver for TORX® screws, TX 20 x 90 mm