Calibro di marcatura ss temprato, 1/20 250 x 135mm

Codice art.: 0344502
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Tempo di consegna stimato oltre le 8 settimane
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
Tipo di prodotto Calibri a squadra

Identificazione e classificazione

Codice articolo 0344502
copia
EAN / GTIN 4029713206833
copia
Codice del produttore 0344502
copia
Numero-L L40510 213
copia
Produttore/persona responsabile Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descrizione

Esecuzione:

  • Acciaio inox, temprato
  • Bordo di marcatura lungo a T.
  • Standard di fabbrica
  • Le parti di lettura sono cromate satinate
  • Scala Master impostata bassa
  • Regolazione di precisione
  • Vite di bloccaggio

Descrizione:

Calibro di marcatura RCr. 1/20 250 x 135mm

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio inossidabile
  • Lettura: 0,05 mm
  • Campo di misura (mm): 0 - 250
  • Limite di errore (mm): 0,05 mm
  • Limite di errore (µm): 50 µm
  • Lunghezza ponte di misurazione: 135 mm

Norma:

Factory standard

Servizi & Consulenza prodotti