• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Anreiß-Messschieber RCr. 1/20 250 x 135 mm

Artikel-Nr.: 0344502
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
Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Produktart Anreiß-Messschieber

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 0344502
EAN / GTIN 4029713206833
Herstellernummer 0344502
L-Nummer L40510 213
Hersteller/verantwortliche Person Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Beschreibung

Ausführung:

  • Edelstahl, gehärtet
  • Lange T-förmige Markierungskante
  • Werksstandard
  • Leseteile sind seidenverchromt
  • Niedrige Master-Skala
  • Feineinstellung
  • Sicherungsschraube

Beschreibung:

Anreiss-Messschieber RCr. 1/20 250 x 135mm

Merkmal:

  • Material: Edelstahl
  • Messwert: 0,05 mm
  • Messbereich (mm): 0 - 250
  • Fehlergrenze (mm): 0,05 mm
  • Fehlergrenze (µm): 50 µm
  • Messen der Brückenlänge: 135 mm

Norm:

Factory standard